41501 41501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 35245962

 

41501 41501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 35245962
41501 41501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 35245962
41501 41501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 35245962
41501 41501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 35245962

41501 ツータックパンツ(秋冬用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード35245962品番41501
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

ベストセラーならではの優れた着心地。
多くのワーカーから圧倒的支持の「ソフトツイル」ウエア。
ハイグレードでしなやかな感触が実感できる、ハードワークに最適の一着。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)75ウエスト(cm)101仕様帯電防止素材使用、オリジナルデザインボタン種別ツータックパンツシリーズ45000・41500シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトツイル(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 農作業
農・林・水産業

少しいい値段ですが、生地から縫製まで申し分ないです。
購入機会があれば、もう一度注文したい良い商品です。

対象商品 : 16827353
2016-01-14
用途: 業務、現場作業
津森工務店建設業・工事業

以前の製品はもう少し柔らかく、柔軟性があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする