41501 41501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 35246267

 

41501 41501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 35246267
41501 41501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 35246267
41501 41501 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 35246267

41501 ツータックパンツ(秋冬用)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可裾上げ可7日以内出荷とは
ミストブルー
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード35246267品番41501
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,499
販売価格(税別)
4,090

ベストセラーならではの優れた着心地。
多くのワーカーから圧倒的支持の「ソフトツイル」ウエア。
ハイグレードでしなやかな感触が実感できる、ハードワークに最適の一着。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ミストブルー股下(cm)78ウエスト(cm)88仕様帯電防止素材使用、オリジナルデザインボタン種別ツータックパンツシリーズ45000・41500シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトツイル(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 農作業
農・林・水産業

少しいい値段ですが、生地から縫製まで申し分ないです。
購入機会があれば、もう一度注文したい良い商品です。

対象商品 : 16827353
2016-01-14
用途: 業務、現場作業
津森工務店建設業・工事業

以前の製品はもう少し柔らかく、柔軟性があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする