曜日別特売
CDM2RA20-100AZ-A93S CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-100AZ) SMC 35247503

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-100AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93注文コード35247503品番CDM2RA20-100AZ-A93S
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする