42001 42001 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 35247694

42001 42001 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 35247694
42001 42001 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 35247694
42001 42001 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 35247694

42001 ツータックパンツ(秋冬用)

(15件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ミストグリーン
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード35247694品番42001
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ミストグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)88仕様帯電防止素材使用、ワンポイント種別ツータックパンツシリーズ42000・46200シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材使用生地ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35247441
2023-11-29
用途: 仕事に使ってます
姫典建築

なかなかいい感じのものがなく これは履き心地がよくちょうどいい感じで使ってます。
5着同じものを買いました。

2025-12-28
用途: 機械のメンテ
BMサービス ナカネ

裾上げしてもらったら裾上げの糸がチクチクする。
以前は、こんな事は無かったです。

対象商品 : 35248105
2023-05-29
用途: 年間通じて作業服に使用

長年愛用しています。安価日に発注し、毎回助かっています。

対象商品 : 16823476
2022-11-19
用途: 機械のメンテナンス時
藤原米店製造業

しわになりにくく
肌さわりも悪くないので使いやすいです

対象商品 : 35247396
2021-12-21
用途: 建築現場での造作等の作業
土田建装建設業・工事業

生地の厚さも丁度良く、履き心地も良く身軽な動きが取れるので気に入っています。

対象商品 : 16822706
2020-12-21
用途: 建築金物工事他の時
有限会社エム・テック

裾上げも良くできています。履きやすく満足してます。

対象商品 : 35247414
2020-03-17
用途: 作業時のすべて
その他業種

締め付けもなく、はき心地はいいです。丈夫で長持ちしそうです。

対象商品 : 16822688
2018-07-30
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

安くて履き心地も良くて良いです、42002と交互に着用していますがいずれも問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする