曜日別特売
100型 タウンプランターWS 100型 Richell(リッチェル) 35250085

 

100型 タウンプランターWS 100型 Richell(リッチェル) 35250085
100型 タウンプランターWS 100型 Richell(リッチェル) 35250085

タウンプランターWS 100型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプくしびき
内容量1個注文コード35250085品番100型
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大容量42L貯水の底面給水機能付き。
水やりの手間がグンと省けます。
奥行47cmでたっぷり土が入る大容量タイプ。貯水部から必要な水を土に供給
・水やりの頻度を減らし、手間を軽減します。
・夏の暑い時期の水涸れを防止します。
・軽くて、衝撃に強いポリエチレン製です。
・自治体が定める緑化補助基準に対応しています。 (詳しくは各自治体へお問い合わせください)
土容量がたっぷりあるので、植物が元気に育ちます。

用途
公共施設や病院・店舗・会社・町内美化など幅広く利用できます。
容量(L)土:80/水:42サンドグレー材質ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム規格(型)100型仕様灌水脚、給水口付き、オーバーフロー穴、排水口質量(kg)9タイプくしびき外形寸法(cm)102×47×42H寸法(cm)内形:91×36×28H
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文いただいた数量によっては、在庫状況により受注後の生産となる場合もございます。その場合、納品までに約2~3ヶ月要する場合もございますのご了承願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする