曜日別特売
44104 44104 [製品制電]長袖シャツ(年間用) 自重堂 35250512

44104 [製品制電]長袖シャツ(年間用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
ライトベージュ
内容量1枚注文コード35250512品番44104
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

価格、耐久性、着心地。ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。
ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライトベージュサイズ5L仕様帯電防止素材使用、携帯電話収納ポケット、袖口ダブルドット釦種別長袖シャツシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)56袖丈(cm)63着丈(cm)81機能制電JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品首廻り(cm)48生地ソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35250415
2019-06-06
用途: 冷媒工事
建設業・工事業

15年位愛用しています、このまま空調服タイプになればいいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする