曜日別特売
45002 45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 35252104

 

45002 45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 35252104
45002 45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 35252104
45002 45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 35252104
45002 45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 35252104
45002 45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 35252104

45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード35252104品番45002
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

汎用性と機能性を併せ持つベストセラー商品。
しなやかさと耐久性を兼ね備えた生地がワーカーうを包み込み安心感を与えます。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アイボリー股下(cm)75ウエスト(cm)96仕様帯電防止素材使用、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツシリーズ45000・41500シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16825716
2015-05-20
用途: 消防設備点検

作業性は問題ありません。軽量化、通気製を改良してください。45000シリーズのカーゴパンツをさがすのに苦労しました。同等シリーズをもっと分かりやすく表示してください。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする