曜日別特売
45002 45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 35252201

45002 45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 35252201
45002 45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 35252201
45002 45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 35252201

45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード35252201品番45002
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

汎用性と機能性を併せ持つベストセラー商品。
しなやかさと耐久性を兼ね備えた生地がワーカーうを包み込み安心感を与えます。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)85仕様帯電防止素材使用、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツシリーズ45000・41500シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16825716
2015-05-20
用途: 消防設備点検

作業性は問題ありません。軽量化、通気製を改良してください。45000シリーズのカーゴパンツをさがすのに苦労しました。同等シリーズをもっと分かりやすく表示してください。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする