曜日別特売
48150 48150 防寒ブルゾン(フード付き) 自重堂 35256252

※左袖機能ポケット(ペン差付)

48150 48150 防寒ブルゾン(フード付き) 自重堂 35256252
48150 48150 防寒ブルゾン(フード付き) 自重堂 35256252
48150 48150 防寒ブルゾン(フード付き) 自重堂 35256252
48150 48150 防寒ブルゾン(フード付き) 自重堂 35256252
48150 48150 防寒ブルゾン(フード付き) 自重堂 35256252
48150 48150 防寒ブルゾン(フード付き) 自重堂 35256252
48150 48150 防寒ブルゾン(フード付き) 自重堂 35256252
48150 48150 防寒ブルゾン(フード付き) 自重堂 35256252
48150 48150 防寒ブルゾン(フード付き) 自重堂 35256252
48150 48150 防寒ブルゾン(フード付き) 自重堂 35256252
48150 48150 防寒ブルゾン(フード付き) 自重堂 35256252

48150 防寒ブルゾン(フード付き)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1着注文コード35256252品番48150
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
(表地)ポリエステル65、綿35、
(裏地)ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト
ネイビーサイズ5L仕様帯電防止素材使用、落し込み収納式フード、胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、袖口ジャージ仕様種別長袖ブルゾン胸囲(cm)153肩幅(cm)64袖丈(cm)64着丈(cm)75機能防寒生地ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可(防寒)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16824605
2021-12-23
用途: 電機試験
平野エンジニアリングシステム

自重堂は縫製もしっかりしていていつも満足な結果が得られる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする