MR002/S 作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし) モノタロウ 35259725

 

MR002/S 作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし) モノタロウ 35259725
MR002/S 作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし) モノタロウ 35259725
MR002/S 作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし) モノタロウ 35259725
モノタロウ

作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)

(464件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズS
全長(cm)約21.5
内容量1袋(12双)注文コード35259725品番MR002/S
販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

低価格で吸汗性があります。

用途
一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
サイズS全長(cm)約21.5中指長(cm)約7.5手の平幅(cm)約8.5材質綿100%(40綿 スムース編)厚さ(mm)0.5入数(双)12機能吸汗性左右区別左右ナシ指マチマチナシ
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや熱い物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
※パッケージデザインを更新しました。新旧混在しておりますが、商品は同一商品になります。

商品説明動画

【作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)】低価格で吸汗性抜群の秘密.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:464
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35259725
2026-02-22
用途: 運転の時
建設業・工事業

Sサイズのスムスタイプはホームセンターで買っていたけどカタログで見つけて購入。いい使い心地でした。

2025-11-10
用途: 部品検査

小さい部品を検査する際に使用しています。
必ずしも快適な使い心地ではありませんが、それなりに使えてます。
値段的に許容範囲と思ってます。
毎日洗って使用し、穴が開いたりしたら交換しています。
検査員全員使用しますので、全てのサイズを購入しています。

2026-01-23
用途: ドライヤーがけ作業時

部材にドライヤーをかける際に綿素材は溶けにくいため助かります。

2026-01-16
用途: 梱包作業

質感がよい。使用しているうちに指先が破れてくるが耐久性はある方だと思う。
安価なのもよい。

2025-10-16
用途: 車メンテナンス

車のパルブ交換時に直にバルブに触ると、手の油が付いてよろしくないので装着して交換しています
他にもナットやワッシャー等を扱う時も使っています

1が参考にしています
2026-01-05
用途: 手荒れ用
その他業種

手荒れのために保湿クリームを厚めに塗るため使っています。
どんどん使えますし、洗濯もできて大変助かっています。

2026-01-06
用途: 手荒れ保護
大和電設電気・ガス・熱供給・水道業

大きさが丁度良くて使いやすいです
洗うと縮みそうですが

2025-12-09
用途: 製品の検品 バリ取り作業

圧迫感もあまり感じず
作業しやすいと思います。
白なので 汚れが分かるのもいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする