曜日別特売
0074-961 安全靴(長マジック)0074-961 寅壱 35260487

0074-961 安全靴(長マジック)0074-961 寅壱 35260487
0074-961 安全靴(長マジック)0074-961 寅壱 35260487

安全靴(長マジック)0074-961

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード35260487品番0074-961
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

つま先とかかと部は本革仕様。
足元をしっかり固めるロングタイプ。
信頼性のある鋼鉄製先芯仕様。
ポリウレタン底。

サイズ(cm)24.5足幅4E形状ハイカット種類安全靴甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35260828
2021-01-13
用途: ハツリ現場作業
株式會社 森山巧工舎建設業・工事業

履いて2日目に縫い目がほどけてきました!
たまたまの個体差なのか?不良品なのか?
寅壱だから安心してたけどダメでした

3が参考にしています
対象商品 : 35260767
2020-04-19
用途: 機械据付
株式会社河野工業建設業・工事業

実習生も気に入ってくれました。白にしたの、道具と同じようにしっかりメンテナンスするようにと思いましてです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする