曜日別特売
F-832N ギャラリースコープ クリアー光学 35262245

 

F-832N ギャラリースコープ クリアー光学 35262245
F-832N ギャラリースコープ クリアー光学 35262245

ギャラリースコープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個レンズ倍率8.0倍(無限遠)~10倍(至近距離)、約25倍(スタンド装着時)適合(スタンド)F-100L/F-101L注文コード35262245品番F-832N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000

フルマルチコート設計の高品質・高性能単眼鏡です。最大の特徴は近距離でピントが合います。美術館・表示板・ガスメーター等の双眼鏡でピント調節できない微妙な距離の観察に最適です。

レンズ倍率8.0倍(無限遠)~10倍(至近距離)、約25倍(スタンド装着時)適合(スタンド)F-100L/F-101Lスタンド(装着可能)F-100L/F-101L、装着時倍率:約25倍有効径(Φmm)32本体寸法(mm)41×41×135質量(g)180タイプギャラリースコープ材質(レンズ)光学ガラス(フルマルチコート)付属品ケース・ストラップ仕様(近距離焦点)70cm、(実視界)7.8°、(アイレリーフ)17mm、(明るさ)6.2、(瞳径)4mm
注意
※F-289とF-421はマイクロスタンドには装着できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35262193
2023-08-01
用途: 建築基準法12条に伴う設備点検
セントラル総業株式会社サービス業

そこそこに見えますが、想定していたよりは物足りない,この程度の視界かな、
小さくて、重量感もなく少々物足りない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする