曜日別特売
L-451 ポケットルーペ クリアー光学 35263067

ポケットルーペ

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個ケース色注文コード35263067品番L-451
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。

レンズ倍率2倍/4倍小玉レンズ径(Φmm)65質量(g)58タイプポケットルーペ種類ポケットルーペケース色レンズケース(mm)70×87×14材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5274-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35263051
2020-04-02
用途: 電気部品の型式などの確認
有限会社 江南電機製造業

普段からポケットに入れて、持ち歩いてます。うすいので気にならないです。またスライドポケットになっていので、レンズか傷つくこともありません。今回は3個かいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする