曜日別特売
CD-261 ライトルーペ クリアー光学 35263295

ライトルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
レンズ倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)80
内容量1個注文コード35263295品番CD-261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

暗所で使えるライト付ルーペ

レンズ倍率2.5倍レンズ径(Φmm)80質量(g)229タイプライトルーペ電源単2×2(別売)本体寸法(mm)250×121×70光源ニップル球材質(レンズ)ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする