RP-90 プラ枠ルーペ(プラレンズ) クリアー光学 35264372

プラ枠ルーペ(プラレンズ)

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
レンズ倍率2倍/4倍小玉
レンズ径(Φmm)90
内容量1個注文コード35264372品番RP-90
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐久性のあるプラスチックフレームを使用
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用
2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。

レンズ倍率2倍/4倍小玉レンズ径(Φmm)90質量(g)89タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式本体寸法(mm)210×101×20材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5272-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35264345
2014-08-25
用途: ラベル表示の確認

小さな文字で書かれているラベルの読み取りには最適、でも、もう少し大きい方がより便利かなと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 35264363
2014-06-03
用途: 年齢が高く細かい文字を確認する時

軽くて使いやすいのですが、耐久性がどのくらいあるか現時点では不明です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする