クリアー光学
フレンネルルーペ(カードルーペ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
レンズ倍率
2倍
3.5倍
2倍
レンズサイズ(mm)
199×263
32×79
28×85
43×80
71×127
199×263
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35264503
品番
RF-125
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フレンネルレンズは薄くて軽いカード型のルーペです。持ち運びに便利な小型サイズからA4サイズの大型まで用途に合わせてお選びいただけます。
レンズ倍率
2倍
レンズサイズ(mm)
199×263
仕様
下敷きサイズ・ソフトシート
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
40
種類
カードルーペ
本体寸法(mm)
280×215
材質(レンズ)
フレンネル
アズワン品番
64-5275-73