曜日別特売
I-C345N 鑑定ルーペ クリアー光学 35264546

鑑定ルーペ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レンズ倍率3、4、5倍、3枚重ね約10倍
内容量1個注文コード35264546品番I-C345N
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。

用途植物・昆虫観察に最適。レンズ倍率3、4、5倍、3枚重ね約10倍レンズ径(Φmm)20付属品ケース質量(g)38タイプ高倍率ルーペ種類携帯用本体寸法(mm)51×28×17材質(レンズ)白ガラスアズワン品番64-5274-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35264555
2015-03-22
用途: 実装基板のはんだ付け状態の確認

10倍レンズは非常に使いやすくて良かったが、20倍レンズは小さくて扱いにくい。
携帯用のコンパクトサイズでは無理かもしれないので、欲張らず、10倍、20倍の
単独仕様が良いかもと感じた

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする