クリアー光学
スタンドルーペ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
レンズ倍率
2倍
2.5倍
2倍
レンズ径(Φmm)
100
75
90
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35264686
品番
CF-100
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率
2倍
レンズ径(Φmm)
100
質量(g)
1400
タイプ
スタンダード
種類
スタンドルーペ
本体寸法(mm)
300(アーム)、120×152(台座)
材質(レンズ)
白ガラス
アズワン品番
64-5275-82