曜日別特売
6SDSP3.7 すぱっとドリル NACHI(不二越) 35265431

すぱっとドリル

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)3.7
3.7
3.4
3.5
3.6
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.8
3.9
4.0
4.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.2
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
全長(mm)82
溝長(mm)20
内容量1本注文コード35265431品番6SDSP3.7
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。
食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。
インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。
薄板でもバリが小さい。
狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。
独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。

用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用溝長(mm)20全長(mm)82刃径(Φmm)3.7適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 通常の穴あけと、スポット溶接剥がし
農・林・水産業

先端断面が平たい形状に近く、かつ切削性も良いので通常の穴あけの位置決め用としての使い方に加えて小径のスポット溶接を剥がす用途にも使えています。スポットカッタードリルよりも安価で多目的に使えるので重宝しています。

2024-10-18
用途: パネルの穴あけに使用。

パネルの穴あけに使用。バリが出ずに穴あけが出き 部品取り付けの手間が 短縮できる。

対象商品 : 35265517
2022-06-28
用途: 鉄鋼部材の穴あけ
Work Plaza Partners運輸・通信業

サクサクです。とても使いやすいです。耐久性はイマイチかな?と思います。仕上がりはかなりキレイです。

対象商品 : 35265395
2022-05-08
用途: 波板や薄板の穴あけ
その他業種

センターポンチを打たなくても、中心の突起でセンターがズレることなく穴あけが出来、穴あけ作業が効率的に出来る。只、価格がもう少し安ければと思う。

対象商品 : 35265562
2022-04-27
用途: 金属加工
ユニエナジー五十嵐靖樹

センターポンチ不要でマーキング見ながら狙えます。
種々メーカー使いましたが切れも含め良いです。

対象商品 : 35265632
2021-04-15
用途: 壁(石膏ボード)の穴開けに
有限会社玄武堂薬局医療・福祉・介護関連業

今回は石膏ボードの壁天井にトグラーを打ち込む下穴用に(8mm)購入 最近は総てこのシリーズで揃えています 鉄板 アクリル板 木材 穴を開けたい位置がずれずに 切り口もキレイに仕上がります

対象商品 : 35265562
2022-02-17
用途: キリ
その他業種

いつになったら届くの?
再三の出荷延期。不信感。意味がない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
改善の課題とさせて頂きます。

対象商品 : 35265316
2020-04-04
用途: 実験用水槽の作成
教育・研究機関

バリは出るが、今まで使用していたドリル刃よりバリが少なく作業効率が上がった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする