曜日別特売
420 SR-1R100 420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 35265833

420 SR-1R100 420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 35265833
420 SR-1R100 420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 35265833

420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)132
許容荷重(daN)120
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード35265833品番420 SR-1R100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽い力で旋回操作が可能に!
420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。
旋回始動力の低減により操作性がアップ!
420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)110×78取付ピッチ(mm)80×45(90×50)取付高(mm)132材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入トラスコ品番342-2461形状固定車質量(kg)0.81車輪幅(mm)32ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35265851
2022-11-15
用途: 社内の台車用
白石物産株式会社

頑丈で耐荷重もあり、そのうえ動きが良いのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする