曜日別特売
3920-414 ロングニッカ3920-414 寅壱 35265904

ロングニッカ3920-414

(3件のレビュー)
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
濃紺
サイズ(cm)100
内容量1本注文コード35265904品番3920-414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

寅壱スタイルを継承しつつ、着こなしやすさを極めたブルーラベル鳶服
丈夫で、手入れのしやすいポリエステル素材。度重なる洗濯にも強さを発揮。しかも、ヘリンボーン柄の表面感で、正統の着こなしを粋に演出します。
すらりとしたスタイリングを楽しめる、人気の伝統的ボトムス。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾尾錠
トップスにこだわることなく、ラフに着こなせるシルエット。
コーディネートのしやすさも見逃せないアイテム。

濃紺サイズ(cm)100股下(cm)80種別ニッカズボン素材ポリエステル100%(ミニヘリンボーン)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35265773
2022-01-06
用途: 機械農作業
尾岸農場農・林・水産業

作りがしっかりしており丈夫そう 生地が厚みがあり夏場は熱いかも

対象商品 : 35266123
2017-05-12
用途: 左官作業

この、ブランドメーカーが安いのはとてもうれしいです。

対象商品 : 35265773
2017-10-15
用途: 作業
建設業・工事業

最低
発送、在庫、納期遅れるならキャンセル対応しなさすぎ!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする