No.2728 ヘルメット用プロテクター ワンダーセーフティ 35266025

 

No.2728 ヘルメット用プロテクター ワンダーセーフティ 35266025
No.2728 ヘルメット用プロテクター ワンダーセーフティ 35266025

ヘルメット用プロテクター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質特殊ナイロン樹脂<br />(シールド部)ポリカーボネイト
特殊ナイロン樹脂<br>(シールド部)ポリカーボネイト
特殊ナイロン樹脂<br>(シールド部)スチール
内容量1個注文コード35266025品番No.2728
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

シールドの高さ3段階。
シールド面の交換可能。
ジャンボシールドを使用時は首元までしっかりガードしてくれます。

適合
(シールド面)No.2735-T、No.2735-M、No.2726-T、No.2726-M、No.2735-KT
(ヘルメットサイズ)周まわり約70cm~85cm
材質
特殊ナイロン樹脂
(シールド部)ポリカーボネイト
付属品(シールド)ジャンボ透明シールド(No.2726-T)適合規格ANSI規格品(Z87.1)寸法(mm)(シールド)縦約295×横約300使用角度(°)0、45、90形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)ポリカーボネート
注意
※つばの厚みが10mm以上の物には、取付できません。
※ヘルメットは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35266034
2022-07-26
用途: 除草
アイワ建設株式会社

大きな面でカバ-範囲が広く重宝しています。唯、保護帽の種類により取付け難い場合が有ります。

対象商品 : 35266025
2020-06-12
用途: ビンの分別作業時
サカエリース株式会社サービス業

ヘルメットのつばが少し曲がってるので取付がきつくて大変です
取り換え様ショートのセットが有るとありがたい。

対象商品 : 35266034
2014-06-14
用途: 草刈
藤田造園建設業・工事業

特に不満はありませんが、面の角度を変える金具が硬く上げにくい

対象商品 : 35266034
2013-07-25
用途: 草刈り作業
株式会社野沢総合

便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする