4309-611 ベスト4309-611 寅壱 35276176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベスト4309-611

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
エンジ
内容量1着注文コード35276176品番4309-611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

即戦力の機能美。
重厚さをシックに変えるピンストライプ柄。
全体のトーンを整える落ち着いた色合い。
ギャップのある組み合わせほど、その効果も絶大。
フロントは大型ポケットなど収納力抜群
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット

エンジ胸廻(cm)116肩幅(cm)43着丈(cm)63サイズ3L種別ベスト素材ポリエステル100%(変わり織りピンストライプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする