曜日別特売
CDM2RA25-227Z-XB9 CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-227Z) SMC 35277612

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-227Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
内容量1個注文コード35277612品番CDM2RA25-227Z-XB9
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)227形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする