曜日別特売
5960-614 寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5960-614 寅壱 35278705

寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5960-614

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
濃コン
内容量1枚注文コード35278705品番5960-614
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

裏綿の肌ざわりと吸汗性。
くだけ過ぎず、独自の品格をアピール。
赤耳シリーズ
オールシーズン対応
個性アップの赤パイピング仕様

濃コンサイズL機能吸汗速乾、裏綿100%種別長袖ポロシャツ胸廻(cm)106着丈(cm)69裄丈(cm)82素材綿55%・ポリエステル45%袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35278583
2021-10-25
用途: 土木作業着
渡辺工務店建設業・工事業

お値段の割には、質が良く、デザインと何よりも胸にポケットが
着いているのが気に入り、何度も色違いを購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35278583
2021-12-30
用途: 機械加工の作業着
その他業種

少しさ材が薄いような気がします。
もう少し綿の%提示を増やしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 35278556
2020-12-04
用途: 屋外出荷作業

動きやすいし、かっこいいです。1日おきに乾燥機まで使ってますが、色落ちも無く、伸びたりもしてません。形状も保っています。春、秋の気温でちょうどいいと感じています。

対象商品 : 35278644
2018-12-14
用途: 作業用に着ています
有限会社飛騨機工商会

満足しています。金額も手頃だし生地がやわらかで着心地が良いです。

対象商品 : 35279082
2019-11-12
用途: 値段相応
サービス業

耐久性があるかどうか、長く着てみないと分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする