曜日別特売
5960-617 長袖Tシャツ5960-617 寅壱 35279746

5960-617 長袖Tシャツ5960-617 寅壱 35279746
5960-617 長袖Tシャツ5960-617 寅壱 35279746

長袖Tシャツ5960-617

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード35279746品番5960-617
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

裏綿の肌ざわりと吸汗性。
衿すっきり、爽やかさをさらにUP。
赤耳シリーズ
オールシーズン対応
個性アップの赤パイピング仕様

サイズ4L機能吸汗速乾、裏綿100%種別長袖Tシャツタイプ汗止めテープ付、左胸ポケット、左袖ペン差し胸廻(cm)122肩幅(cm)52袖丈(cm)63着丈(cm)75素材綿55%・ポリエステル45%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35279457
2023-05-15
用途: 作業着として
自動車・二輪車・自転車関連業

色々と他メーカーの物も試しましたが、
この商品に限ります。
自分は一年通しで着用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする