GU-2103 ツータックメンズチノパンツ アルトコーポレーション 35279867

 

GU-2103 ツータックメンズチノパンツ アルトコーポレーション 35279867
GU-2103 ツータックメンズチノパンツ アルトコーポレーション 35279867

ツータックメンズチノパンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード35279867品番GU-2103
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

洗濯後、ノーアイロンでOK。ソフトな風合い。世界で評価されているリンクルフリー。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
カーキウエスト(cm)73股下(cm)88仕様ツータック種別ツータックチノパン混率(%)コットン100生地チノ色番2RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-07
用途: 普段着

寸法通りサイズ通りということです。ユニクロの服のサイズで購入すると小く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする