アルトコーポレーション
ツータックメンズチノパンツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
裾上げ可
ウエスト(cm)
76
70
73
95
100
110
120
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35279876
品番
GU-2103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
洗濯後、ノーアイロンでOK。ソフトな風合い。世界で評価されているリンクルフリー。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
カーキ
ウエスト(cm)
76
股下(cm)
88
仕様
ツータック
種別
ツータックチノパン
混率(%)
コットン100
生地
チノ
色番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。