アルトコーポレーション
ワンタックレディースチノパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
35280375
品番
GU-2102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯後、ノーアイロンでOK。ソフトな風合い。世界で評価されているリンクルフリー。
色
カーキ
ウエスト(cm)
62
股下(cm)
80
仕様
ワンタック
種別
ワンタックチノパン
サイズ
5号
混率(%)
コットン100
ヒップ(cm)
94
生地
チノ
色番
2
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエスト寸法はローライズ対応です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35280375
GU-2102
35279851
GU-2103
ツータックメンズチノパンツ
アルトコーポレーション
1本
¥
4,290
税込
¥
4,719
注文コードが変更になりました