曜日別特売
GU-2102 ワンタックレディースチノパンツ アルトコーポレーション 35280542

ワンタックレディースチノパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード35280542品番GU-2102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100

洗濯後、ノーアイロンでOK。ソフトな風合い。世界で評価されているリンクルフリー。

ネイビーウエスト(cm)86股下(cm)80仕様ワンタックサイズ19号混率(%)コットン100ヒップ(cm)118生地チノ色番100性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエスト寸法はローライズ対応です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする