曜日別特売
5960-623 寅壱赤耳ジップアップハイネックシャツ5960-623 寅壱 35280577

寅壱赤耳ジップアップハイネックシャツ5960-623

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード35280577品番5960-623
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

裏綿の肌ざわりと吸汗性。
ジップひとつでフロントの表情も多彩。
赤耳シリーズ
オールシーズン対応
個性アップの赤パイピング仕様

サイズ5L機能吸汗速乾、裏綿100%種別長袖ジップアップハイネックシャツ胸廻(cm)118肩幅(cm)52袖丈(cm)64着丈(cm)78素材綿55%・ポリエステル45%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする