寅壱
寅壱赤耳ジップアップハイネックシャツ5960-623
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ダークパープル
黒
濃コン
白
シルバー
スミグレー
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35280595
品番
5960-623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
裏綿の肌ざわりと吸汗性。
ジップひとつでフロントの表情も多彩。
赤耳シリーズ
オールシーズン対応
個性アップの赤パイピング仕様
色
ダークパープル
サイズ
M
機能
吸汗速乾、裏綿100%
種別
長袖ジップアップハイネックシャツ
胸廻(cm)
98
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
68
素材
綿55%・ポリエステル45%