寅壱
寅壱赤耳ジップアップハイネックシャツ5960-623
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
シルバー
黒
濃コン
白
シルバー
スミグレー
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35280753
品番
5960-623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
裏綿の肌ざわりと吸汗性。
ジップひとつでフロントの表情も多彩。
赤耳シリーズ
オールシーズン対応
個性アップの赤パイピング仕様
色
シルバー
サイズ
4L
機能
吸汗速乾、裏綿100%
種別
長袖ジップアップハイネックシャツ
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
76
素材
綿55%・ポリエステル45%