曜日別特売
7260-554 ライダースジャケット7260-554 寅壱 35284375

ライダースジャケット7260-554

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
ディープグレー
内容量1着注文コード35284375品番7260-554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,227
販売価格(税別)
8,388

ワイルドなジャケットスタイルを中和。
野暮ったさを払拭する、洗練されたルックス。
スタンドカラー仕様ファスナーはムシ隠し付
マチ付胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター
裾アジャスター

ディープグレー胸廻(cm)130肩幅(cm)56袖丈(cm)68着丈(cm)63種別ライダースジャケットサイズ5L素材ポリエステル100%(昼夜ヘリンボーン)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする