8020-143 ヒヨクオープン8020-143 寅壱 35284883

ヒヨクオープン8020-143

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5L
エンジ
内容量1着注文コード35284883品番8020-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

開放感のあるオープン襟、裾インの着こなしも男っぽく。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り

エンジ胸廻(cm)128肩幅(cm)55袖丈(cm)65着丈(cm)89種別鳶長袖シャツサイズ5L素材ポリエステル65%・レーヨン35%(サージ)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする