寅壱
超超ロング八分8020-418
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
コン
グレー
スミグレー
サイズ(cm)
73
73
76
79
82
85
90
95
100
105
110
115
120
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35285574
品番
8020-418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
細身のシルエットに、エッジの効いた和テイストの裏地。
粋さを競うカラーバリエーションも注目。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦
色
ベージュ
サイズ(cm)
73
股下(cm)
92
種別
ニッカズボン
素材
ポリエステル65%・レーヨン35%(サージ)
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事