80106 80106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(秋冬用) 自重堂 35285713

 

80106 80106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(秋冬用) 自重堂 35285713
80106 80106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(秋冬用) 自重堂 35285713
80106 80106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(秋冬用) 自重堂 35285713

80106 防汚・制電 エコ3バリュー ツータックレディースパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)106~118
サイズ5L
内容量1本注文コード35285713品番80106
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

エコ素材・防汚加工・製品制電の3つの価値を併せもつハイグレード感覚の機能重視アイテムです。
帯電防止素材使用

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)70ウエスト(cm)106~118仕様防汚加工、エコマーク認定商品、グリーン購入法判断基準対応種別パンツサイズ5Lシリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用)機能制電ヒップ(cm)144生地トリプルバリューソフトツイル(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合裾上げ性別女性用エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35285607
2018-09-11
用途: 機械加工時
その他業種

まったく汚れが付かないわけではないが他の製品より汚れが付きにくいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする