曜日別特売
8020-418 超超ロング八分8020-418 寅壱 35286256

超超ロング八分8020-418

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コン
サイズ(cm)95
内容量1本注文コード35286256品番8020-418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

細身のシルエットに、エッジの効いた和テイストの裏地。
粋さを競うカラーバリエーションも注目。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦

コンサイズ(cm)95股下(cm)92種別ニッカズボン素材ポリエステル65%・レーヨン35%(サージ)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする