※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
星光製作所
丸面C型深型 KuRo
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質(ハンドル)
木
プライムPP(ポリプロピレン)
木
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35294824
品番
k013-01(木の柄)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
種類
溶接面(手持ち式)
材質(本体)
バルカナイズドファイバー
質量(g)
350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
39×27×22
材質(ハンドル)
木
注意
※レンズ別売です。