曜日別特売
H001-01 丸面H型(木の柄) 星光製作所 35295287

H001-01 丸面H型(木の柄) 星光製作所 35295287
H001-01 丸面H型(木の柄) 星光製作所 35295287

丸面H型(木の柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35295287品番H001-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類溶接面(手持ち式)材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)270寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12材質(ハンドル)
注意
※レンズ別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする