曜日別特売
DS-0023 ワーキングランプ ドーワ 35309364

DS-0023 ワーキングランプ ドーワ 35309364
DS-0023 ワーキングランプ ドーワ 35309364

ワーキングランプ

(19件のレビュー)
内容量1個定格電圧(V)12定格電力(W)55注文コード35309364品番DS-0023
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
定格電圧(V)12定格電力(W)55タイプAタイプ(ハロゲン球(H3)、ボルト取付)光源ハロゲン電球電球の種類ハロゲン電球仕様ハロゲン球タイプ用レンズ(DS-1959)材質樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10438181
2021-08-09
用途: ユンボの作業灯に使用
卸売・小売業

デザイン、大きさ共に期待どうりで申し分ありません。

対象商品 : 10438181
2019-02-06
用途: 夜間の照明

フォークリフトに取り付け
明るく安全に仕事ができました

対象商品 : 35309355
2018-04-23
用途: クレーン車のバックランプ
碇クレーン商会

とても明るくていいです。夜にバックする時は既存のバックランプでは暗くて見えずらかったので、このライトを別に着けてます。

1が参考にしています
対象商品 : 35309355
2018-05-31
用途: 車輛荷台の照明に使います
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルでとてもお財布に優しく、取付も簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 09469871
2016-08-15
用途: 大型トラックの左側のライトアップ

暗くなると左側のタイヤ周りが見にくいので照明を取り付けました。

対象商品 : 09469862
2016-05-06
用途: 車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

廉価だが問題なし。

対象商品 : 35309364
2015-12-11
用途: フォークリフト作業灯
サービス業

作業灯として十分です。12V球で使いました。

対象商品 : 35309391
2015-10-29
用途: トラックの後ろに取り付け

夜間の作業にライトアップ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする