曜日別特売
DS-0043 中型角ワークランプJr. ドーワ 35309443

DS-0043 中型角ワークランプJr. ドーワ 35309443
DS-0043 中型角ワークランプJr. ドーワ 35309443

中型角ワークランプJr.

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
内容量1個注文コード35309443品番DS-0043
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
定格電圧(V)12定格電力(W)55材質スチールタイプハロゲン(H3)光源ハロゲン球電球の種類ハロゲン球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする