※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2RA40-26+15Z)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35310756
品番
CDM2RA40-26+15Z-XC11
参考基準価格(税別)
¥22,990
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(A) 底面取付形
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)
26
ストロークB(mm)
15
CADデータダウンロード