PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングEG ユニオンストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
35312331
品番
PU6-EG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
チューブ外径・適合チューブ外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手
静電気散逸樹脂を使用
静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適
用途
チューブとチューブの接続(同径)
仕様
帯電防止タイプ
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気
チューブ外径(Φmm)
6
材質(樹脂部)
静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用温度範囲(℃)
0~40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
4.3
タイプ
帯電防止タイプ
表面抵抗(Ω)
10
4
~10
7
質量(g)
6.5
寸法B(mm)
34.9
寸法C(mm)
17
寸法P(Φmm)
12.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35312331
PU6-EG
24808184
PU6EG
チューブフィッティングEG ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)
1袋(10個)
¥
3,198
税込
¥
3,518
内容量に違いがあります