材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ロックナット:アルミニウム
ニードル:黄銅+ニッケルメッキ
用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)8寸法B(mm)max:41.5/min:34.9寸法C(mm)18.1寸法E(mm)26.9寸法L1(mm)max:37.5/min:30.9寸法L2(mm)11.9寸法P1(Φmm)14.4寸法P2(Φmm)14.4寸法R(mm)R1/8寸法X(mm)13.8寸法Y(mm)-対辺H(mm)10適合チューブ外径D(Φmm)5/16制御方式メータアウト仕様管用テーパねじ形状エルボタイプ色開放リング/ライトグレー・樹脂本体/黒質量(g)21形式エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05