ST4 サイレンサ ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 35313862

 

ST4 サイレンサ ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 35313862
ST4 サイレンサ ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 35313862
ST4 サイレンサ ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 35313862

サイレンサ ワンタッチ継手

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)31.6
有効断面積(mm2)3.5
内容量1個注文コード35313862品番ST4
参考基準価格(税別)¥594販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。
優れた消音効果。

有効断面積(mm2)3.5形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ全長(mm)31.6材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)5.3適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9寸法L1(mm)12.1寸法C(mm)10.9消音効果(dB)20寸法L2(mm)19.5使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)寸法P1(Φmm)8.5寸法P2(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35313871
2024-06-16
用途: 取り付けが簡単
株式会社カジノヤ製造業

チェンジバルブと組み合わせて使用簡単にブレーク回路ができました助かりました

2020-11-03
用途: エアコンプレッサーのエア抜きのパイプに差し込む
矢尾板建築建設業・工事業

排出口からのエア抜きの音がかなり押さえられてます。
思ってた以上です。しかもワンタッチで差し込めます。

1が参考にしています
対象商品 : 35313871
2020-01-06
用途: コンプレッサーの廃棄消音

排気穴が小さすぎて、容量が大きいと時間が掛かりすぎたり、本体が抜けることもある。

1が参考にしています
対象商品 : 35313871
2014-05-19
用途: DIY用コンプレッサの排気
その他業種

コンプレッサ使用後、ドレンを排出した後に残圧を静かに排気するために購入しました。
消音性能はサイズなりというところでしょう。
ワンタッチ継手であることが何より便利です。
価格も使用感も満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 35313871
2014-02-19
用途: 設備機械の内圧抜きとして。

信頼ある代表的なメーカーで安心です。比較的安価で購入できたのかなと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする