ST8 サイレンサ ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 35313887

 

ST8 サイレンサ ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 35313887
ST8 サイレンサ ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 35313887
ST8 サイレンサ ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 35313887

サイレンサ ワンタッチ継手

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)48.9
有効断面積(mm2)17
内容量1個注文コード35313887品番ST8
参考基準価格(税別)¥638販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。
優れた消音効果。

有効断面積(mm2)17形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ全長(mm)48.9材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)8適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9寸法L1(mm)18.7寸法C(mm)18.2消音効果(dB)20寸法L2(mm)30.2使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)寸法P1(Φmm)14.5寸法P2(Φmm)17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35313871
2024-06-16
用途: 取り付けが簡単
株式会社カジノヤ製造業

チェンジバルブと組み合わせて使用簡単にブレーク回路ができました助かりました

2020-11-03
用途: エアコンプレッサーのエア抜きのパイプに差し込む
矢尾板建築建設業・工事業

排出口からのエア抜きの音がかなり押さえられてます。
思ってた以上です。しかもワンタッチで差し込めます。

1が参考にしています
対象商品 : 35313871
2020-01-06
用途: コンプレッサーの廃棄消音

排気穴が小さすぎて、容量が大きいと時間が掛かりすぎたり、本体が抜けることもある。

1が参考にしています
対象商品 : 35313871
2014-05-19
用途: DIY用コンプレッサの排気
その他業種

コンプレッサ使用後、ドレンを排出した後に残圧を静かに排気するために購入しました。
消音性能はサイズなりというところでしょう。
ワンタッチ継手であることが何より便利です。
価格も使用感も満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 35313871
2014-02-19
用途: 設備機械の内圧抜きとして。

信頼ある代表的なメーカーで安心です。比較的安価で購入できたのかなと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする