曜日別特売
SM6 サイレンサ メートルオネジ PISCO(ピスコ) 35313905

 

SM6 サイレンサ メートルオネジ PISCO(ピスコ) 35313905
SM6 サイレンサ メートルオネジ PISCO(ピスコ) 35313905

サイレンサ メートルオネジ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
取付ねじサイズM6×1
有効断面積(mm2)4.3
消音効果(dB)20
内容量1個注文コード35313905品番SM6
参考基準価格(税別)¥506販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。
優れた消音効果。

用途ねじとの接続有効断面積(mm2)4.3寸法L(mm)21.6形状サイレンサ メートルネジ用全長(mm)25.5材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)3.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9寸法A(mm)3.9消音効果(dB)20使用流体空気寸法P(Φmm)10接続口M材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)取付ねじサイズM6×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35313896
2021-01-04
用途: HAIGE ハイガー産業の一部のコンプレッサーで使用しています

HAIGE HG-DC1080BT、HG-DC1090BTのソレノイドバルブに付けて使用しています。
吸気エアフィルターや床の振動をいかに抑えても、ソレノイドバルブがプシューッっと台無しにしてくれますので、気休め程度ですがこちらを付けています。
「プシューッ!!」が「ふしゅっ!!」程度にはなりました。

対象商品 : 35313914
2017-09-15
用途: エアーコンプレッサーのドレン受けに

エアーコンプレッサーのドレンを受けるタンク(タッパーを使用したの自作品)に穴を開けて装着しました。
詳しく調べてから買えばよかったのですが、使用するナットがM10のピッチ1.0なのでホームセンターには置いておりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする