JPC6-02 プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ) 35314325

※サンプル画像(画像はJPC8-02となります。実際の商品の詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JPC6-02 プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ) 35314325
JPC6-02 プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ) 35314325
JPC6-02 プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ) 35314325

プレッシャーコントローラ エルボ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
管接続口径1/4
内容量1個注文コード35314325品番JPC6-02
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁
ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出
駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約

材質
ロック爪・調圧スプリング/ステンレス
開放リング/POM(ポリアセタール)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・ニードル・中子押え/黄銅、無電解ニッケルメッキ
弾性体スリーブ・Oリング・ダイヤフラム/NBR(ニトリルゴム)
樹脂本体・キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ロックナット/アルミニウム
用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)11.1寸法B(mm)52.5(max)、48(min)寸法C(mm)17寸法E(mm)25.5寸法L1(mm)46.4(max)、42(min)寸法L2(mm)12.2寸法P1(Φmm)12.4寸法P2(Φmm)18.4対辺H(mm)14適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径1/4形状エルボ質量(g)36使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

プレッシャコントローラ使用方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: コンパクトなレギュレーターとして

コンパクトなレギュレーターとして使うつもりでしたが、6気圧程度ではほとんどONかOFF程度の調整しか出来ずお蔵入りです。
もう少し大きくなりますが、レギュレーターとうたっている製品では調整できますので、使用目的とは合いませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする