※サンプル画像(画像はJPC8-02となります。実際の商品の詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
コンパクトなレギュレーターとして使うつもりでしたが、6気圧程度ではほとんどONかOFF程度の調整しか出来ずお蔵入りです。もう少し大きくなりますが、レギュレーターとうたっている製品では調整できますので、使用目的とは合いませんでした。